オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48876091 品番 2211R
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

2000シリーズ丁番型。
アルミ製で本体円筒径Φ20のスリムな外観。
面付けタイプで簡単施工。
高耐久性100万回。
簡単な閉じ速度調整。
ストップ機能はありません。

用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応 トラスコ品番405-6604 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、皿小ネジ M5×16L 16本 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)212 材質(本体)アルミニウム 表面処理アルマイト処理 取付穴皿穴(面付型) 勝手右開き(R)押し勝手 ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上 適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製 適用枠材質軽量スチール製・アルミ製 表面色シルバー 閉じ力(N・m)5 本体円筒径(Φmm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48876082
2021-04-21
用途:
作業場仕切り扉のオートクローズドア
NDYシステム 様 (飲食業)

初めて扱いましたが、説明書もわかりやすく、取り付け方も簡単でした。
セットの内容も持参の問い合わせで
説明のメールをいただき、正しい個数を買えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする