KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の バイク用ミラー
KIJIMA(キジマ)の ミラーホルダー
ハンドルマウントステー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48876205
品番
204-071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナビやスマホなどの取り付けに困るZX-14Rにバランス良くデバイスを取り付けられるハンドルマウントステー。
色
ブラック
サイズ
パイプ径:22.2mm 長さ170mm
積載荷重(kg)
最大1
適合車種
NMAX
注意
※取付けにはハンドルカバーへの加工が必要になります。