スーパーチップソーグリーンII(木工用)(卓上丸のこ用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48876527 品番 0033-3296
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!
刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用
レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!
段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!

外径(Φmm)190 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.9 刃数72 用途木材の切断 トラスコ品番423-3093 質量(g)380 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材木工 切断能力(mm)木材合板72
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48876536
2016-02-25
用途:
木工

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする