MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライス用
チップ ADET-FR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
48876904
品番
ADET160302FR WH10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
428-0024
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。