画像準備中

チップ APNT-SR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード48877272 品番APNT120208SR CH550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は材質5種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形85° コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)2.38 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° トラスコ品番428-1187 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする