MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ CCMT-JE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
材質
GM25
IP3000
HG8010
IP2000
HG8025
切刃長さ(mm)
6.5
6.5
9.7
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.97
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48877297
品番
CCMT060204-JE HG8025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
428-3872
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。