カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの サクションホース
サクションホース インダス CX耐油
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48877684
品番
CX耐油-38×48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
補強繊維入りで耐圧性能に優れています。
内径×外径(Φmm)
38×48
許容曲げ半径(mm)
130
許容圧力(MPa)
0.5
質量(kg)
11
長さ(m)
20
ピッチ(mm)
9
用途
軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送
仕様
耐油性・耐久性・柔軟性
材質
硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層
使用温度範囲(℃)
-10〜50
内径(Φmm)
38
外径(Φmm)
48
使用流体
軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など
圧力(kPa)
許容:5[kgf/cm
2
]
特性
耐油
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません