サクションホース インダス CX耐油

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48877702 品番 CX耐油-50×62.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
補強繊維入りで耐圧性能に優れています。

内径×外径(Φmm)50.8×62.4 許容曲げ半径(mm)180 許容圧力(MPa)0.5 質量(kg)16.2 長さ(m)20 ピッチ(mm)10 用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送 仕様耐油性・耐久性・柔軟性 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層 使用温度範囲(℃)-10〜50 内径(Φmm)50.8 外径(Φmm)62.4 使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など 圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2] 特性耐油
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:431

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする