TCW-380 ツールキャリーワイドトップ アステージ(ACCS) 48878244

※使用例

ツールキャリーワイドトップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×240×260
外寸法・幅(mm)380
質量(kg)1.05
内容量1個注文コード48878244品番TCW-380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

持ち運びしやすいサイズで収納力に優れ広い開口が特徴の工具バック!開口部は開いたときに固定でき中身が見やすく取り出しやすい。パッと開き、サッと閉じる。丈夫で使いやすさを考えた工具バックです。多数のポケットで収納、整理しやすく実用性に優れています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)380×240×260付属品ショルダーベルト材質底板/PE板(厚み約2mm)質量(kg)1.05材質(本体)600Dポリエステル撥水生地使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×240×260外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48878253
2018-11-09
用途: 各種修理などの軽作業
不動産業

思っていたより少し重いなと思ったのと内部に仕切りやポケットがあれば良いなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 48878253
2017-06-02
用途: 工具収納もち運びとして利用

大きさもちょうどよく、収納も現在あるものをきちんと収納できたので、とても便利に理に利用しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする