アステージ(ACCS)
アステージ(ACCS)の 物品棚/収納用品
アステージ(ACCS)の ツールボックス/ツールバッグ
アステージ(ACCS)の 帆布製
ツールキャリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48878278
品番
TCR-260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
工具の収納に最適です。たたむとコンパクトになります。
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
260×260
種別
ラウンド型
材質
本体:ポリエステル、D環:鉄(ニッケルメッキ)、底板:MDF、ワイヤー:鉄
質量(g)
705
外寸法(Φ×Hmm)
約260×260