アステージ(I.BEAM)
アステージ(I.BEAM)の 物品棚/収納用品
アステージ(I.BEAM)の 小物収納箱(パーツケース)
アステージ(I.BEAM)の パーツケース
ニューアタックケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48878314
品番
クリアー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
コンパクトで持ち運びに便利なケース。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
85
質量(g)
300
奥行(mm)
145
外寸(mm)
270×145×85
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
270×145×85