アステージ(I.BEAM)
アステージ(I.BEAM)の 物品棚/収納用品
アステージ(I.BEAM)の 小物収納箱(パーツケース)
アステージ(I.BEAM)の パーツケース
セパレートケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48878375
品番
SC-240A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
数ミリ単位で仕切板が自由にセットできます。
ナチュラルカラーで、内容物が一目で分かります。
材質
本体/ポリプロピレン、仕切板/ポリスチレン
色
ナチュラル
質量(g)
300
内寸法(mm)
229×163×42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約234×182×48
仕切数(個)
S-1A/4、S-3A/4
最大充填質量(kg)
約1.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
234×182×48