ツインセパレートケース

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48878472 品番 TS-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ケース両面に収納可能。仕切版が自由にセットできます。蓋はナチュラルカラーで、中身の確認ができます。

質量(kg)0.8 外寸(mm)310×261×89 内寸(mm)299×197×40 仕切板24 材質ポリプロピレン ブルー/クリア 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48878463
2024-05-28
用途:
ルアー収納に
電気・ガス・熱供給・水道業

表裏使えて深さもちょうどいいです。
落とすと開くのはマイナスですが、普段の開き易さを考えたら仕方ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする