折り畳み式コンテナ 蓋

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48878743 品番 NM-35
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

折りたたみ式コンテナ専用蓋です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)355×495×25 ブラック 材質ポリプロピレン 容量(g)400 外寸法・幅(mm)355 外寸法・高さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48878743
2023-07-04
用途:
機器検証の桁上げに使用

軽くて使いやすい。
中央部分が凹みやすい。
十字にリブがあるとより使い易く強度確保にもつながる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする