JEJアステージ
JEJアステージの コンテナー
JEJアステージの コンテナ用オプション
JEJアステージの フタ
折り畳み式コンテナ 蓋
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48878752
品番
NM-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
折りたたみ式コンテナ専用蓋です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
355×495×25
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
容量(g)
400
外寸法・幅(mm)
355
外寸法・高さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
495