VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
抵抗(kΩ)
4.7
注文コード
48878954
品番
CRCW25124K70FKEG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
抵抗
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.3
寸法(mm)
6.3×3.15×0.6
ケース形状
モールド
高さ(mm)
0.6
奥行(mm)
3.15
シリーズ
CRCW
抵抗(kΩ)
4.7
定格電力(W)
1
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
パッケージ/ケース
2512
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100