VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
抵抗(Ω)
56
注文コード
48878979
品番
CRCW251256R0FKEG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.3
寸法(mm)
6.3×3.15×0.6
高さ(mm)
0.6
奥行(mm)
3.15
シリーズ
CRCW
定格電力(W)
1
抵抗(Ω)
56
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
パッケージ/ケース
2512
最小温度係数(ppm/℃)
-100
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100