Vishay 厚膜面実装抵抗器, 6332サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 抵抗(Ω)100 注文コード48879216 品番RCP2512W100RGEB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は抵抗7種類から選べます 他の種類を見る
仕様2515型抵抗器、RCPシリーズ. VishayのRCPシリーズの厚膜抵抗器は、窒化アルミ(AlN)材上に安定した厚膜抵抗素子を備え、エポキシで密閉されています。 RCPシリーズの厚膜抵抗器は、小さなパッケージサイズに非常に高い熱伝導性を備えており、-55 → +155 ℃の温度で動作します。 この厚膜抵抗器は、高出力の航空宇宙、軍事、産業、電気通信システム向けに最適化されています。 長さ(mm)6.35 寸法(mm)6.35×3.15×0.51 高さ(mm)0.51 奥行(mm)3.15 シリーズRCP 定格電力(W)3.5 抵抗(Ω)100 許容差±2% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+155 終端スタイルはんだ パッケージ/ケース2512 最小温度係数(ppm/℃)-100 テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする