仕様2515型抵抗器、RCPシリーズ. VishayのRCPシリーズの厚膜抵抗器は、窒化アルミ(AlN)材上に安定した厚膜抵抗素子を備え、エポキシで密閉されています。 RCPシリーズの厚膜抵抗器は、小さなパッケージサイズに非常に高い熱伝導性を備えており、-55 → +155 ℃の温度で動作します。 この厚膜抵抗器は、高出力の航空宇宙、軍事、産業、電気通信システム向けに最適化されています。
長さ(mm)6.35
寸法(mm)6.35×3.15×0.51
高さ(mm)0.51
奥行(mm)3.15
シリーズRCP
定格電力(W)3.5
抵抗(Ω)75
許容差±2%
動作温度範囲(℃)-55〜+155
終端スタイルはんだ
パッケージ/ケース2512
最大温度係数(ppm/℃)100
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100