Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48879365 品番 CRHV1206AF10M0FKET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
仕様1206高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.3 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現 長さ(mm)3.18 寸法(mm)3.18×1.6×0.64 ケース形状モールド 高さ(mm)0.64 奥行(mm)1.6 シリーズCRHV 定格電力(W)0.3 抵抗(MΩ)10 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+150 終端スタイルはんだ パッケージ/ケース1206 テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする