仕様2512高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.7 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現
長さ(mm)6.3
寸法(mm)6.3×3.2×0.635
高さ(mm)0.64
奥行(mm)3.2
シリーズCRHV
定格電力(W)1
抵抗(Ω)1G
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+150
終端スタイルはんだ
パッケージ/ケース2512
最小温度係数(ppm/℃)-100
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100