Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 定格電力(W)3 抵抗(MΩ)10 注文コード48879785 品番HTS09471005JPB19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電力・抵抗・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
抵抗(MΩ)10 定格電力(W)3 許容差±5% テクノロジー厚膜 シリーズHTS ケース形状セラミック 温度係数(ppm/℃)±150 終端スタイルアキシャル 寸法(mm)8.5(Dia.)×47 長さ(mm)47 直径(Φmm)8.5 動作温度(℃)(Max)+155 仕様高電圧 / 高抵抗の厚膜抵抗器 - HTSシリーズ. Vishay Sfernice HTSシリーズ厚膜抵抗器 高電圧: 1 → 20 kV 高負荷値: 最大50 GΩ 優れた安定性: 1 % RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする