VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
定格電力(W)
3
抵抗(Ω)
1G
注文コード
48879819
品番
HTS09471007JPB19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電力・抵抗・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
定格電力(W)
3
許容差
±5%
テクノロジー
厚膜
シリーズ
HTS
ケース形状
セラミック
温度係数(ppm/℃)
±150
終端スタイル
アキシャル
寸法(mm)
8.5(Dia.)×47
長さ(mm)
47
直径(Φmm)
8.5
仕様
高電圧 / 高抵抗の厚膜抵抗器 - HTSシリーズ. Vishay Sfernice HTSシリーズ厚膜抵抗器 高電圧: 1 → 20 kV 高負荷値: 最大50 GΩ 優れた安定性: 1 %
最小温度係数(ppm/℃)
-150
抵抗(Ω)
1G