抵抗(MΩ)20
定格電力(W)1
許容差±5%
テクノロジー厚膜
シリーズHTS
ケース形状セラミック
温度係数(ppm/℃)±150
終端スタイルアキシャル
寸法(mm)3.5(Dia.)×14
長さ(mm)14
直径(Φmm)3.5
仕様HTS範囲、アキシャル. Vishay Sfernice HTSシリーズは、厚膜、高抵抗 / 高電圧抵抗器です。 HTSシリーズは、はんだコーティングの銅端子を持つエポキシコーティング高純度セラミックコアを備えています。 優れた安定性(1 %)を持ち、低温度係数100 ppm/℃のHTSシリーズは、電力変換時の電流検出、産業用及び医療用電源、モータ制御回路の用途に適しています。
最小温度係数(ppm/℃)-150