抵抗(MΩ)50
定格電力(W)3
許容差±5%
テクノロジー厚膜
シリーズHTS
ケース形状セラミック
温度係数(ppm/℃)±150
終端スタイルアキシャル
寸法(mm)8.5(Dia.)×47
長さ(mm)47
直径(Φmm)8.5
仕様高電圧 / 高抵抗の厚膜抵抗器 - HTSシリーズ. Vishay Sfernice HTSシリーズ厚膜抵抗器 高電圧: 1 → 20 kV 高負荷値: 最大50 GΩ 優れた安定性: 1 %
最小温度係数(ppm/℃)-150
RoHS指令(10物質対応)対応