内容量1リール(4000個)
仕様バリスタ電圧:11 → 14V●最大AC定格電圧:7V●最大直流定格電圧:9V●制限電圧:20V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.1J●シリーズ:MLV - E3 - 3T●最大サージ電流:30A●静電容量:550pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●SMD多層Varistor MLVxxxxE3xxx3Tシリーズ. 双方向クランピングループ特性 優れたエネルギー / ボリューム比 リフローはんだ付けに最適 データ回線及びI/Oポート保護、ESDトランジェント保護、IC及びトランジスタのオンボード保護、モデム保護、LCD保護など、過電圧及びトランジェント電圧保護の用途を想定しています。
注文コード48880047
品番MLV0603E30703T