画像準備中

Vishay 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様バリスタ電圧:11 → 14V●最大AC定格電圧:7V●最大直流定格電圧:9V●制限電圧:20V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.1J●シリーズ:MLV - E3 - 3T●最大サージ電流:30A●静電容量:550pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●SMD多層Varistor MLVxxxxE3xxx3Tシリーズ. 双方向クランピングループ特性 優れたエネルギー / ボリューム比 リフローはんだ付けに最適 データ回線及びI/Oポート保護、ESDトランジェント保護、IC及びトランジスタのオンボード保護、モデム保護、LCD保護など、過電圧及びトランジェント電圧保護の用途を想定しています。 注文コード48880056 品番MLV0603E30703T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様バリスタ電圧:11 → 14V●最大AC定格電圧:7V●最大直流定格電圧:9V●制限電圧:20V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.1J●シリーズ:MLV - E3 - 3T●最大サージ電流:30A●静電容量:550pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●SMD多層Varistor MLVxxxxE3xxx3Tシリーズ. 双方向クランピングループ特性 優れたエネルギー / ボリューム比 リフローはんだ付けに最適 データ回線及びI/Oポート保護、ESDトランジェント保護、IC及びトランジスタのオンボード保護、モデム保護、LCD保護など、過電圧及びトランジェント電圧保護の用途を想定しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする