Vishay 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様バリスタ電圧:430V●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:25A●エネルギー:63J●シリーズ:NTCLE100E3●直径:13.5mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:270pF●厚さ:5.4mm●寸法:13.5 (Dia.) x 5.4mm●リードピッチ:7.5mm●酸化金属バリスタ酸化亜鉛. a.c.本線に生じるトランジェントやスパイクなどを抑制する酸化亜鉛バリスタ d.c.電圧システムでも使用可能 注文コード48880099 品番VDRS10P275BSE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様バリスタ電圧:430V●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:25A●エネルギー:63J●シリーズ:NTCLE100E3●直径:13.5mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:270pF●厚さ:5.4mm●寸法:13.5 (Dia.) x 5.4mm●リードピッチ:7.5mm●酸化金属バリスタ酸化亜鉛. a.c.本線に生じるトランジェントやスパイクなどを抑制する酸化亜鉛バリスタ d.c.電圧システムでも使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする