VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 酸化金属バリスタ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
仕様
バリスタ電圧:430V●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:5A●エネルギー:12J●シリーズ:VDRS●直径:7mm●最大サージ電流:400A●静電容量:55pF●厚さ:4.9mm●寸法:7 Dia. x 4.9mm●リードピッチ:5mm
注文コード
48880117
品番
VDRS05C275BSE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧:430V●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:5A●エネルギー:12J●シリーズ:VDRS●直径:7mm●最大サージ電流:400A●静電容量:55pF●厚さ:4.9mm●寸法:7 Dia. x 4.9mm●リードピッチ:5mm