画像準備中

Vishay 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 仕様バリスタ電圧:7.1 → 9.3V●最大AC定格電圧:4V●最大直流定格電圧:5.6V●制限電圧:15.5V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.05J●シリーズ:MLV - E3 - 3T●最大サージ電流:20A●静電容量:360pF●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●SMD多層Varistor MLVxxxxE3xxx3Tシリーズ. 双方向クランピングループ特性 優れたエネルギー / ボリューム比 リフローはんだ付けに最適 データ回線及びI/Oポート保護、ESDトランジェント保護、IC及びトランジスタのオンボード保護、モデム保護、LCD保護など、過電圧及びトランジェント電圧保護の用途を想定しています。 注文コード48880135 品番MLV0402E30403T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様バリスタ電圧:7.1 → 9.3V●最大AC定格電圧:4V●最大直流定格電圧:5.6V●制限電圧:15.5V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.05J●シリーズ:MLV - E3 - 3T●最大サージ電流:20A●静電容量:360pF●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●SMD多層Varistor MLVxxxxE3xxx3Tシリーズ. 双方向クランピングループ特性 優れたエネルギー / ボリューム比 リフローはんだ付けに最適 データ回線及びI/Oポート保護、ESDトランジェント保護、IC及びトランジスタのオンボード保護、モデム保護、LCD保護など、過電圧及びトランジェント電圧保護の用途を想定しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする