Vishay 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様バリスタ電圧:750V●最大AC定格電圧:460V●最大直流定格電圧:615V●制限電圧:1200V●クランプ電流:5A●エネルギー:21J●シリーズ:VDRS - E●直径:7mm●最大サージ電流:400A●静電容量:30pF●厚さ:6.4mm●寸法:7 (Dia.) x 6.4mm●リードピッチ:5mm●酸化金属バリスタ. AC 電源の過渡電流、過渡的な電圧上昇などを抑制する酸化亜鉛バリスタ DC 電圧系にも使用できます 注文コード48880153 品番VDRS05C460BSE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様バリスタ電圧:750V●最大AC定格電圧:460V●最大直流定格電圧:615V●制限電圧:1200V●クランプ電流:5A●エネルギー:21J●シリーズ:VDRS - E●直径:7mm●最大サージ電流:400A●静電容量:30pF●厚さ:6.4mm●寸法:7 (Dia.) x 6.4mm●リードピッチ:5mm●酸化金属バリスタ. AC 電源の過渡電流、過渡的な電圧上昇などを抑制する酸化亜鉛バリスタ DC 電圧系にも使用できます RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする