※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライス用
チップ RDMT-TN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
切刃長さ(mm)
8
注文コード
48880937
品番
RDMT0802M0TN JP4020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
切刃長さ・材質
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
8
逃げ角(度)
15
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
429-4157
形状
円形
内接円直径(Φmm)
8
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。