SNMG190616-V  HG8025 チップ SNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 48881612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNMG-V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)19.05
コーナー半径(mm)1.6
厚さ(mm)6.35
材質
内容量1パック(10個)注文コード48881612品番SNMG190616-V HG8025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
切刃長さ(mm)19.05逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.6チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)19.05トラスコ品番429-5145形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする