※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 旋盤用
チップ TPMN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
22
注文コード
48882154
品番
TPMN220404 EX35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
12.7
トラスコ品番
429-5684
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。