※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESMエンドミル 2枚刃レギュラー刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48884044
品番
2ESMR11 (2F 11.0MM)
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
高級粉末ハイス使用汎用2枚刃エンドミルです。
刃長(mm)
30
材質
高級粉末ハイス
刃数
2
全長(mm)
95
トラスコ品番
427-4121
形状
【加工】側面、溝、座ぐり・穴あけ
区分
【仕上】荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工
質量(g)
69.7
被削材
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30