※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48886695
品番
2NKR23(NK02230) (2F 23.0MM)
販売期限:
2025年12月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
溶製ハイス汎用2枚刃エンドミルです。
刃長(mm)
50
材質
コバルトハイス
全長(mm)
140
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
427-6311
形状
【加工】側面、溝、座ぐり・穴あけ
刃数
2
区分
【仕上】中仕上げ加工、仕上げ加工
質量(g)
419
被削材
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
23
ねじれ角(°)
30