※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-H6-N8 フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ FIT-ONE 48887965 MC-H6-N8 フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ FIT-ONE 48887965

フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)3/4 管接続口径NPT1 注文コード48887965 品番MC-H6-N8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合チューブ外径・管接続口径など61種類から選べます 他の種類を見る

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。

形状メイルコネクタ 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)〜150(高温用インパクトリング使用時は200) 管接続口径NPT1 寸法A(mm)69.7 ねじの種類NPT 寸法D(Φmm)16 寸法B(mm)41 寸法C(mm)21.4 寸法T(mm)19.05×15.8 ねじ規格インチサイズ 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 適合チューブ外径(inch)3/4 寸法E(Φmm)22 材質(ナット)PFA 寸法HEX1(mm)32 寸法HEX2(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする