※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48888271 品番4NKRC4(NK0404003) (4F 4.0MM)
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

溶製ハイス汎用4枚刃エンドミルです。

刃長(mm)12 材質ハイス 刃数4 全長(mm)60 トラスコ品番427-9085 形状センタカット、【加工】側面 区分【仕上】中仕上げ加工、仕上げ加工 質量(g)10.9 被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金展伸材、一般構造用鋼 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする