※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-H3-N2 フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ FIT-ONE 48888464 FC-H3-N2 フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ FIT-ONE 48888464

フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)3/8 管接続口径NPT1/4 注文コード48888464 品番FC-H3-N2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は適合チューブ外径・管接続口径など29種類から選べます 他の種類を見る

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。

形状フィメイルコネクタ 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)〜150(高温用インパクトリング使用時は200) 管接続口径NPT1/4 寸法A(mm)47.4 ねじの種類NPT 寸法T(mm)9.53×6.35 ねじ規格インチサイズ 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 適合チューブ外径(inch)3/8 寸法E(Φmm)6.3 材質(ナット)PFA 寸法HEX1(mm)19 寸法HEX2(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする