デジタル温湿度計

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48888646 品番PC-5400TRH(1074-00)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

離れた場所から現在の温度と湿度を確認できる文字高40mmの大きな文字表示。各最高・最低値も常時表示します。アラーム付です。(温度、湿度の上下限を音とLEDで警告)

湿度測定範囲(%)20〜95 トラスコ品番406-9251 質量(g)480 電源単3乾電池×3個(付属) 測定項目温度、湿度 温度測定範囲(℃)0〜50 温度表示(最小)0.1℃ 設置方式卓上/壁掛式 温度表示方式デジタル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×25×165
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29158484
2022-08-25
用途:
倉庫内で使用
製造業

文字も見やすくわかりやすいです。温湿度の管理に最適です。

対象商品:
48888646
2017-11-09
用途:
塗装作業時
製造業

見やすく、置き場所も思ったほどとらずに便利に使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする