赤外線放射温度計 (レーザーポイント付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48888664 品番SK-8300(8268-00)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01〜1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。

放射率0.01〜1.00 仕様距離対測定範囲比(D対S):50対1 トラスコ品番406-9269 材質本体:ABS樹脂 質量(g)280 電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属) 測定範囲(℃)-30〜1550 温度表示(最小)0.1℃ 温度表示方式デジタル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
注意
※人体にはご使用いただけません。※WEBからの発注のみとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48888664 SK-8300(8268-00) 66558269 SK-8350 放射温度計 佐藤計量器製作所 放射温度計 佐藤計量器製作所 1個 42,980
欠品中
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:228

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする