フェライト磁石

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 吸着力(N)35.3 注文コード48888743 品番MGH-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は吸着力など6種類から選べます 他の種類を見る

保持力が高く減磁がありません。

吸着力(N)35.3 トラスコ品番404-5076 厚さ(mm)10 質量(g)90 表面磁束密度(T)0.1 用途モーターなどの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石 長さ(mm)29.3 幅(mm)58 穴径(mm)6
注意
※表面磁束密度・吸着力はあくまでも計算値です。使用状況により変わりますので参考データとしてご活用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48888743
2016-08-16
用途:
フライホイールマグネット
自動車・二輪車・自転車関連業

写真と穴数が違い、使えない
現物は二穴

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。
画像には※代表画像のコメントを入れさせていただいておりますが、未開封であれば返品をお受けすることも可能でございます。
商品の単品画像が掲載されるように努力して参ります。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする