光
光の 光学測定器
光の ルーペ/拡大鏡
光の スタンドルーペ/アームルーペ
LEDライト付ルーペ (ピンセット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48888831
品番
HE-08
参考基準価格(税別)
¥3,096
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続15時間使用可能
倍率(倍)
5
レンズサイズ(mm)
30
用途
部品の組立て・検査。
トラスコ品番
405-2234
セット内容
ピンセット
材質
レンズ:アクリル、本体:ABS、ピンセット:ステンレスSUS304
厚さ(mm)
29(収納時)
全長(mm)
116
質量(g)
20
電源
ボタン型電池(SR927SE)×3個(付属)
縦(mm)
116
横(mm)
37