VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 精密自動車用高温,薄膜チップ抵抗器,AEC-Q200, 1608サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
抵抗(Ω)
100
注文コード
48889034
品番
PATT0603E1000BGT5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
車載用精密薄膜抵抗器、PATT0603シリーズ、0.15 W
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.81×0.38
高さ(mm)
0.38
奥行(mm)
0.81
シリーズ
PATT
定格電力(W)
0.15
抵抗(Ω)
100
許容差
±0.1%
動作温度範囲(℃)
-55〜+250
終端スタイル
はんだ
パッケージ/ケース
0603
最小温度係数(ppm/℃)
-25
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±25