電材用防振ゴム 穴あき

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48889127 品番 KCD-52
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

空調室外機や色々な工事での防振に最適です
電材用防振ゴム
中央の穴にボルトを通してご使用いただけます

形状角形 長さ(mm)50 幅(mm)50 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)13 ゴム硬度55〜60 トラスコ品番412-2402 質量(g)24 使用温度範囲(℃)-30〜70 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:582

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-14
用途:
バイクメンテナンス
建設業・工事業

バイク用メンテナンススタンドに取り付け
メンテナンススタンドからバイクを降ろす際に勢いよく後ろに弾かれ音もそれなりにするのでメンテナンススタンドの保護目的で貼り付け
品質も思った通りいい物でした

2022-07-01
用途:
洗濯機設置
建設業・工事業

洗濯機設置の際 ガタツキ解消の為使用
思っていたとおりゴムも厚み硬さ言うこと無しです 良いものです

対象商品:
48889127
2020-08-12
用途:
DIYで取り付けたエアコン室外機の振動防止

ほぼ平らな鋼板屋根の上に室外機を載せている為、室外機の振動が直下の部屋に伝わるのを防ぐためにブロックと室外機の脚の間に入れました。中央に穴が開いているのでブロックに打ち込んだアンカーにボルトが通せて、足と共に固定できたので満足です。

対象商品:
48889127
2020-07-27
用途:
空調室外機の振動軽減に

空調室外機の振動軽減に採用。これだけでも室外機が静かになりました

対象商品:
48889127
2014-08-01
用途:
エアコン取り付け工事
エム空衛システム 様

穴あきで現場加工がいらず便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする