PATT0603E2001BGT5 Vishay 精密自動車用高温,薄膜チップ抵抗器,AEC-Q200, 1608サイズ VISHAY 0.15W パッケージ/ケース0603 PATTシリーズ 48889138

Vishay 精密自動車用高温,薄膜チップ抵抗器,AEC-Q200, 1608サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 抵抗(kΩ)2 注文コード48889138 品番PATT0603E2001BGT5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は抵抗22種類から選べます 他の種類を見る
仕様車載用精密薄膜抵抗器、PATT0603シリーズ、0.15 W 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.81×0.38 高さ(mm)0.38 奥行(mm)0.81 シリーズPATT 抵抗(kΩ)2 定格電力(W)0.15 許容差±0.1% 動作温度範囲(℃)-55〜+250 終端スタイルはんだ パッケージ/ケース0603 最小温度係数(ppm/℃)-25 テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする