VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 精密自動車用高温,薄膜チップ抵抗器,AEC-Q200, 2012サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48889244
品番
PATT0805E1002BGT5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
車載用精密薄膜抵抗器、PATT0805シリーズ、0.2 W
長さ(mm)
2.03
寸法(mm)
2.03×1.27×0.38
ケース形状
モールド
高さ(mm)
0.38
奥行(mm)
1.27
シリーズ
PATT
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
0.2
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+250
終端スタイル
はんだ
パッケージ/ケース
0805
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±25