ウレタンクッション

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 高さ(mm)3.8 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)12.7×12.7×3.8 注文コード48889303 品番GRS-127
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は高さ・寸法・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください

幅(mm)12.7 奥行(mm)12.7 高さ(mm)3.8 形状 質量(g)63 仕様粘着付 トラスコ品番404-6943 材質ポリウレタン(PUR) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)12.7×12.7×3.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48889346
2021-10-02
用途:
収納扉の涙目
株式会社ハウスコーポレーション 様 (建設業・工事業)

変色品が届いたので、再送してもらったがそれも変色していた。値段が上がったこともあり、比較の為、他社製品も同時に頼んだが、他社は当然透明だが、この製品は黄変している。商品管理をしっかりしてもらいたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず大変申し訳ございません。

対象商品:
48889321
2019-01-07
用途:
試作基板用
製造業

透明度が高く、アクリル板に張り付けても目立ちません。M3ナベビスより若干高く使いやすいです。

対象商品:
48889321
2017-05-12
用途:
製品に使用しています。

普通に、当たりのある部分などに貼って傷を防ぐ目的です。
まとまった数が必要な時に重宝しています。

対象商品:
48889321
2015-12-04
用途:
ケースのゴム足代わりに使用

ケースの滑り止めのためのゴム足の代わりに使用しています。
その意味では正しい使い方ではないと思いますが、機能的には満足です。
もう少し安いと良いのですが。
ウレタンなので仕方ありませんが、新品でも時々部分的に黄変したものが納品されることがあり、これは改善してもらいたいと思います。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
48889321
2014-03-03
用途:
扉等の壁に傷つかない用ガードする
ダイユー建設株式会社 様

まあまあ、です

対象商品:
48889346
2013-03-16
用途:
戸当たりクッションとして

販売単位が箱とあるので、1シートに100個ついたものが5枚来るのかと思っていたら1枚だけ送られてきました。それなら全然安くありません。何かだまされたような気持ちです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
入数を追記させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする