VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 精密薄膜面実装抵抗器, 6332サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(300個)
注文コード
48889567
品番
PCAN2512E1750BST3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.58
寸法(mm)
6.58×3.15×0.38
高さ(mm)
0.38
奥行(mm)
3.15
シリーズ
PCAN
定格電力(W)
6
抵抗(Ω)
175
許容差
±0.1%
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
パッケージ/ケース
2512
最小温度係数(ppm/℃)
-25
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±25