寸法A(mm)40.2
寸法B(mm)24
寸法C(Φmm)6.3
寸法D(Φmm)6
寸法HEX(mm)19
寸法T(mm)9.53×6.35
寸法W(mm)14
形状メイルエルボ
適合チューブ外径(inch)3/8
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
ねじの種類NPT
管接続口径NPT1/4
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)〜150(高温用インパクトリング使用時は200)
ねじ規格インチサイズ
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA